Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Red 0.5 meter LSZH U/UTP CAT6 datacenter slimline patch cable with RJ45 connectors CAT6 U/UTP SLIMLINE RD 0.5M (DC9500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC9500 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9500 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9500 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9500 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9500 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9500 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9500 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9500 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9500 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-5993957
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC9500
EAN/GTIN:
     8716065404449
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,5 m
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  U/UTP (UTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Leitermaterial  Kupfer
AWG Kabelgröße  28
Frequenz  250 MHz
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  3,8 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,5 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Leitermaterial:
Kupfer
AWG Kabelgröße:
28
Frequenz:
250 MHz
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 60 °C
Außendurchmesser:
3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 0,5m rot, patch kabel, patch-kabel cat6, u/utp, cat6, slimline, dc9500, 9500, uutp, meter, lszh, datacenter, patch, cable, with, rj45, connectors, snagless, 0.5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.