Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington 627306 Blickschutzfilter Rahmenloser Display-Privatsphärenfilter 34,3 cm (13.5" ) (627306)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington 627306 Blickschutzfilter Rahmenloser Display-Privatsphärenfilter 34,3 cm (13.5" ) (627306)
Artikel-Nr.:
     2753I-5990381
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     627306
EAN/GTIN:
     4049793065731
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Produkttext

Datenschutz beginnt am Bildschirm. Ein Blickschutzfilter verhindert unerlaubte Einblicke. Zweifachfilter beschränken die seitliche Einsicht auf ±30°, sodass persönliche oder vertrauliche Daten vor den neugierigen Blicken Ihrer Sitznachbarn verborgen bleiben. 2-way removable 13.5" Selbstklebende Filter fu¨r dauerhafte Befestigung und ordentlicheres Erscheinungsbild Blaulichtverringerung: Verringert schädliches Blaulicht um bis zu 42 %, mindert die Augenbelastung und fördert natu¨rlichen Schlaf Touchscreen geeignet mit Anti-Fingerprint-Beschichtung: Verringert Schmutz und Fingerabdru¨cke auf der Filteroberfläche Reflektionsschutz: Verringert die Blendung durch externe Lichtquellen wie Sonneneinstrahlung Passgenau ausgerichtet auf das Sichtfeld des Bildschirm. Unterstützt die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Kensington Blickschutzfilter Konfigurator: .kensington.com/blickschutz ACER Chromebook Spin 13 Laptop

Hauptmerkmale

Design  
Geeignet für  Notebook
Typ  Rahmenloser Display-Privatsphärenfilter
Filterfarbe  Schwarz
Produktfarbe  Schwarz, Transparent
  
Merkmale  
Display-Filterfunktionen  Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen  LCD
Mit Touchscreen kompatibel  Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche  Ja
  
Ergonomie  
Maximaler Bildschirmdurchmesser  34,3 cm (13.5" )
Kompatibilität  Chromebook Spin 13

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Geeignet für:
Notebook
Typ:
Rahmenloser Display-Privatsphärenfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
34,3 cm (13.5" )
Kompatibilität:
Chromebook Spin 13
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter laptop 13", bildschirmfilter laptop, kensington bildschirmfilter, 627306, kensington, privacy, acer, screen, silter, removable, chromebook, spin, filter, blickschutzfilter, rahmenloser, displayprivatsphärenfilter, 13.5, zoll, displayprivatsphrenfilter, display, privatsphärenfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 7,50*
ab € 58,72*
€ 77,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,22*
€ 112,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.