Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C HDMI/USB Weiß (MUF82ZM/A) AdapterKabel, Adapter, Kabel, USB, HDMI, DVI, Displayport, Lightning, USB-C, Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5945744
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUF82ZM/A
EAN/GTIN:
     0190198914439
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Apple Digital AV Multiport Adapter - Videoschnittstellen-Converter - HDMI / USB - USB-C (M) bis USB, HDMI, USB-C (nur Spannung) (W) - 4K Unterstützung - für 27,90cm (11") iPad Pro; 12.9" iPad Pro; iMac; iMac Pro; Mac mini; MacBook Air; MacBook Pro
Gruppe  Kabel
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MUF82ZM/A
EAN/UPC  0190198914439

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple Digital AV Multiport Adapter - Videoschnittstellen-Converter - HDMI / USB
Kabel  Videoschnittstellen-Converter - HDMI / USB
Max. Ausgabeauflösung  3840 x 2160 - 60 Hz
Anschlüsse  USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - weiblich
USB - weiblich
USB-C (nur Spannung) - weiblich
Produktzertifizierungen  Thunderbolt 3
Besonderheiten  4K Unterstützung
Entwickelt für  27,90cm (11") iPad Pro; 12.9" iPad Pro (3. Generation); iMac (Anfang 2019, Mitte 2017); iMac Pro (Ende 2017); Mac mini (Ende 2018); MacBook (Anfang 2015, Early 2016, Mitte 2017); MacBook Air (Ende 2018, Mitte 2019); MacBook Pro (Ende 2016, Mitte 2017, Mitte 2018, Mitte 2019)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videoschnittstellen-Converter - 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen  HDMI / USB
Produktzertifizierungen  Thunderbolt 3
  
Adapter undamp; Converter  
Max. Ausgabeauflösung  3840 x 2160
Bildwiederholrate  60 Hz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - weiblich
4-polig USB Typ A - weiblich
24-poliger USB-C (nur Spannung) - weiblich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 27,90cm (11") iPad Pro
Apple 12.9" iPad Pro (3. Generation)
Apple iMac (Anfang 2019, Mitte 2017)
Apple iMac Pro (Ende 2017)
Apple Mac mini (Ende 2018)
Apple MacBook (Anfang 2015, Early 2016, Mitte 2017)
Apple MacBook Air (Ende 2018, Mitte 2019)
Apple MacBook Pro (Ende 2016, Mitte 2017, Mitte 2018, Mitte 2019)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Videoschnittstellen-Converter - 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI / USB
Produktzertifizierungen:
Thunderbolt 3
Max. Ausgabeauflösung:
3840 x 2160
Bildwiederholrate:
60 Hz
Anschlüsse:
24-poliger USB-C - männlich
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Multiport Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A DVI Adapter, USB-A DisplayPort Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, apple hdmi lightning adapter, dvi kabel auf displayport, apple usb-c auf usb adapter, apple, usbc, digital, adapter, multiport, muf82zma, muf82zm/a, muf82zm, hdmi, videoadapter, männlich, spannung, weiblich, unterstützung, mnnlich, untersttzung, usbcdigitalavmultiportadapter, weiß, stecker, kabelschnittstellen/genderadapter, hdmi/usb, 3840, 2160, 2019, kabelschnittstellengenderadapter, hdmiusb
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 55,75*
€ 70,60*
Frei Haus
ab € 55,76*
€ 70,61*
€ 5,00*
ab € 55,87*
€ 70,73*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 56,44*
€ 71,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,68*
€ 76,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MMFJ3D/A
ab € 525,37*
Sonstiges
Apple
MMFK3D/A
ab € 675,06*
Sonstiges
Apple
MNH73D/A
ab € 1.155,34*
Sonstiges
Apple
MGN63D/A
ab € 748,20*
Sonstiges
Apple
MGN93D/A
ab € 748,07*
Sonstiges
Apple
MGNA3D/A
ab € 1.079,88*
Sonstiges
Apple
MWTK2D/A
ab € 833,45*
Sonstiges
Apple
MVH52D/A
ab € 1.192,42*
Sonstiges
Apple
MVH42D/A
ab € 1.124,70*
Sonstiges
Apple
MYD92D/A
ab € 1.318,12*
Sonstiges
Apple
MYDC2D/A
ab € 1.329,88*
Sonstiges
Apple
Z0Z4MXK62GR05
ab € 1.383,38*
Sonstiges
Apple
Z0Y6MWP42GR02
ab € 1.858,58*
Sonstiges
Apple
MWP82D/A
ab € 1.822,25*
Sonstiges
Apple
MWP42D/A
ab € 1.692,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.