Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP278517 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz (SP278517)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5792474
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP278517
EAN/GTIN:
     4063369480933
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  8 GB
Interner Speichertyp  DDR3
Speichertaktfrequenz  1600 MHz
Komponente für  PC / Server
Memory Formfaktor  240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp  Unregistered (unbuffered)
Kompatible Produkte  HP Pavilion 500-327ng

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
RAM-Speicher:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
Kompatible Produkte:
HP Pavilion 500-327ng
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, phsmemory, sp278517, 278517, memory, ddr3, 1600, speicher, kompatibel, pavilion, 500327ng, udimm, 1333mhz, pc310600u, speichermodul, 1333, 10600, 327ng, 10600u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.