| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5760895 Herst.-Nr.: SP248352 EAN/GTIN: 4063369164185 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | RAM-Speicher | 8 GB | Interner Speichertyp | DDR3 | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | Komponente für | Notebook | Memory Formfaktor | 204-pin SO-DIMM | Kompatible Produkte | HP Pavilion 15-n233sf | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | RAM-Speicher: | 8 GB | Interner Speichertyp: | DDR3 | Speichertaktfrequenz: | 1600 MHz | Komponente für: | Notebook | Memory Formfaktor: | 204-pin SO-DIMM | Kompatible Produkte: | HP Pavilion 15-n233sf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, phsmemory, sp248352, 248352, memory, ddr3, 1600, speicher, kompatibel, pavilion, 15n233sf, dimm, 1333mhz, pc310600s, speichermodul, 1333, 10600, n233sf, 10600s |
| | |
| |