| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5647972 Herst.-Nr.: SP126514 EAN/GTIN: 4055069127867 |
| |
|
| | |
| PHS-memory 8GB RAM Speicher für Apple MacBook Pro Core i7 2.4GHz 38,10cm (15") (Late 2011) DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3-12800S (SP126514) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram, phsmemory, 2011, memory, sp126514, 126514, speicher, apple, macbook, core, 2.4ghz, 15zoll, late, ddr3, dimm, 24ghz, 4ghz, zoll, kompatibel, 1066mhz, pc38500s, 1600mhz, pc312800s, 1066, 8500, 1600, 12800 |
| | |
| |