| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5647966 Herst.-Nr.: SP126508 EAN/GTIN: 4055069127805 |
| |
|
| | |
| PHS-memory 8GB RAM Speicher für Apple MacBook Pro Core i7 2.2GHz 38,10cm (15") (Late 2011) DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3-12800S (SP126508) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram, phsmemory, 2011, memory, sp126508, 126508, speicher, apple, macbook, core, 2.2ghz, 15zoll, late, ddr3, dimm, 22ghz, 2ghz, zoll, kompatibel, 1066mhz, pc38500s, 1600mhz, pc312800s, 1066, 8500, 1600, 12800 |
| | |
| |