Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom mDock - HDD-Dockingstation Schächte: 1 - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - USB 3.1 (Gen 1) - Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecom mDock Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Freecom mDock Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Freecom mDock Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Freecom mDock Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Freecom mDock Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Freecom mDock Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Freecom mDock Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Freecom mDock Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Freecom mDock Keypad Secure USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-5627594
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56425
EAN/GTIN:
     4021801564252
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
freecom hdd docking station
docking station

Übersicht

Kurzinfo  Freecom mDock - HDD-Dockingstation Schächte: 1 - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - USB 3.1 (Gen 1) - Schwarz, Silber
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Freecom
Hersteller Art. Nr.  56425
Modell  mDock
EAN/UPC  4021801564252

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Freecom mDock - HDD-Dockingstation - USB 3.1 (Gen 1)
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  1
Bustyp  USB 3.1 (Gen 1)
Farbe  Schwarz, Silber
Erweiterungseinschübe  1 x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Unterstützte Geräte  Festplatte
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.2 cm 8.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  1
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Host-Bus  USB 3.1 (Gen 1)
Produktmaterial  Metall
Farbe  Schwarz, Silber
  
Massenspeicher-Controller  
Unterstützte Geräte  Festplatte
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Verbindungen  1 x USB 3.1 (Gen 1)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Sicherheitstastatur, 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.2 cm
Höhe  8.3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe:
1
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Host-Bus:
USB 3.1 (Gen 1)
Produktmaterial:
Metall
Farbe:
Schwarz, Silber
Unterstützte Geräte:
Festplatte
Verbindungen:
1 x USB 3.1 (Gen 1)
Leistungsmerkmale:
Sicherheitstastatur, 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
Breite:
14.2 cm
Höhe:
8.3 cm
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station, 56425, freecom, mdock, hard, drive, dockingstation, hdddockingstation, schächte:, 2.5", 3.5", schwarz, silber, keypad, secure, schchte, schächte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.