Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP 0.5 m Grün mit Rastnasenschutz, Gesamtschirm, Paarschirm, Folienschirm, Flammwidrig, Halogenfrei (24441216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5495422
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441216
EAN/GTIN:
     4044777767113
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,5 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders  Aluminium
Kabelform  Rund
Leitermaterial  Kupfer
Verkabelungstechnologie  10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ  10 Gigabit Ethernet
Netzstandard  IEEE 802.3
AWG Kabelgröße  27/7
Feuerbeständig  Ja
Geformter Kabelschuh  Ja
Knickschutz-Kabelschuh  Ja
Plug und Play  Ja
Zertifizierung  ISO/IEC 11801; EN 50173/2 IEC 60754-1/2 IEC 60332-1-2 IEC 60603-7-51
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  5,7 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0,5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders:
Aluminium
Kabelform:
Rund
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3
AWG Kabelgröße:
27/7
Feuerbeständig:
Ja
Geformter Kabelschuh:
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug und Play:
Ja
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801; EN 50173/2
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 60 °C
Außendurchmesser:
5,7 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat. 6a s/ftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, 24441216, lapp, rj45, s/ftp, grün, rastnasenschutz, gesamtschirm, paarschirm, folienschirm, flammwidrig, halogenfrei, sftp, netzwerkkabel, patchkabel, 0.50, netzwerk, anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.