Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 30 m - SFTP - CAT 6 - geformt, rund - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nedis CCGP85221BK300 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCGP85221BK300 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCGP85221BK300 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-5422672
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85221BK300
EAN/GTIN:
     5412810277308
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Nedis - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 30 m - SFTP - CAT 6 - geformt, rund - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Nedis
Hersteller Art. Nr.  CCGP85221BK300
Modell  
EAN/UPC  5412810277308

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nedis Netzwerkkabel - 30 m - Schwarz
Typ  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geformt, rund, Kupferleiter
Länge  30 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/PVC
American Wire Gauge (AWG)  27
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Geformt, rund, Kupferleiter
Länge  30 m
Gewicht  996 g
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/PVC
American Wire Gauge (AWG):
27
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Geformt, rund, Kupferleiter
Länge:
30 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, nedis, schwarz, ccgp85221bk300, rj45, 85221, cat6, s/ftpnetzwerkkabel, sftpnetzwerkkabel, netzwerkkabel, sftp, geformt, rund, doppelt, geschirmtes, lan/netzwerkkabel, stecker, rastnasenschutzkabell&aumlnge:, farbe:, lannetzwerkkabel, rastnasenschutzkabellaumlnge, farbe, rastnasenschutzkabell&aumlnge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 43,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,15*
€ 58,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.