Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-50080 USB Kabel 0,9 m USB 2.0 USB A USB C Braun (BS14-50080)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS14-50080 USB Kabel 0,9 m USB 2.0 USB A USB C Braun
shiverpeaks BS14-50080 USB Kabel 0,9 m USB 2.0 USB A USB C Braun
Artikel-Nr.:
     2753I-4961289
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-50080
EAN/GTIN:
     4017538103055
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c

Produkttext

USB Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Typ C Stecker, Nylon, braun, 0,9m · Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Typ C Stecker · Länge: 0,9m · Anschluss, Gehäusematerial: ALU · Material Außenmantel: Nylon · Kabeltyp: Rundkabel · Innenleiter Material: Kupfer · max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s · Farbe: braun

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,9 m
USB-Version  USB 2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Braun
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Kabelmantelmaterial  Nylon
Maximale Datenübertragungsrate  480 Mbit/s
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,9 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Braun
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabelmantelmaterial:
Nylon
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, shiverpeaks, 50080, bs1450080, bs14, braun, basicsusb, ladekabel, usbastecker, stecker, nylon, kabel, basic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1831
€ 4,50*
ab € 1,68*
€ 2,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,25*
€ 50,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.