Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 1 metre Mini DisplayPort extension cable Mini DisplayPort male - female. Length: 1 m Mini dp m - mini dp f 1.00m (AK3955)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3955 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Weiß
ACT AK3955 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4369155
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3955
EAN/GTIN:
     8716065257878
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1 m
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Produktfarbe  Weiß
Kabelmaterial  Kupfer
Kabelschirmung  Alu-Abdeckfolie
Maximale Auflösung  1920 x 1200 Pixel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Weiß
Kabelmaterial:
Kupfer
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Weitere Suchbegriffe: mini, displayport, ak3955, 3955, metre, extension, cable, male, female, female., length:, 1.00m, length, 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.