Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Adapterkabel - USB-C (M) gerade zu DisplayPort (M) eingerastet - DisplayPort 1,2 - 2,0m - unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160) - weiß (USB3.1CDPB2W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microconnect USB3.1CDPB2W Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Weiß
Microconnect USB3.1CDPB2W Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4366706
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CDPB2W
EAN/GTIN:
     5706998092816
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Adapterkabel - USB-C (M) gerade zu DisplayPort (M) eingerastet - DisplayPort 1.2 - 2 m - unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160) - weiß
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  USB3.1CDPB2W
Modell  
EAN/UPC  5706998092816

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect - Video-Adapterkabel - USB-C zu DisplayPort - 2 m
Typ  Video-Adapterkabel
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160), Kupferleiter
Länge  2 m
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Video-Adapterkabel
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  32
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160), Kupferleiter
Länge  2 m
Außendurchmesser  4.5 mm
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.2, RoHS, HDCP 2.2
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Service und Support  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Video-Adapterkabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
32
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160), Kupferleiter
Länge:
2 m
Außendurchmesser:
4.5 mm
Farbe:
Weiß
Anschluss:
24-poliger USB-C - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.2, RoHS, HDCP 2.2
Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, displayport, microconnect, usb31cdpb2w, usbc, usb3.1cdpb2w, 4096, 2160, usb3, 1cdpb2w, weiß, cable, adapterkabel, gerade, eingerastet, unterstützt, untersttzt, micro, connect, videokabeladapter, videokabel, adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
761
€ 10,00*
ab € 10,71*
€ 15,32*
€ 6,90*
ab € 12,81*
€ 18,31*
4 Tage
760
€ 1,00*
ab € 28,59*
€ 39,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,92*
€ 39,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.