Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05686-00018 - Montageband - Gelb - Innen und Außen - Kunststoff (5686-18-0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-422611
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5686-18-0
EAN/GTIN:
     4005800222054
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Montageband
Produktfarbe  Gelb
Vorgesehene Verwendung  Innen und Außen
Länge  10 m
Für Materialien geeignet  Kunststoff
Doppelseitig  Ja
Von Hand abreißbar  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50 mm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Montageband
Produktfarbe:
Gelb
Vorgesehene Verwendung:
Innen und Außen
Länge:
10 m
Für Materialien geeignet:
Kunststoff
Doppelseitig:
Ja
Von Hand abreißbar:
Ja
Breite:
50 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 5cmx7m, tesa, 05686, 00018, 056860001811, verlegeband, extra, klebend, 4042448388520, 5686, 5686180, stark, braun, klebeband, hand, einreißbar, doppelseitig, stück, strong, orange, 0568600018, montageband, gelb, innen, außen, kunststoff, einreibar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,80*
ab € 5,22*
€ 6,99*
1
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 8,59*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,37*
€ 36,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010
ab € 9,30*
Zubehör
tesa
55743-00001-02
ab € 4,87*
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,86*
Zubehör
tesa
56171
ab € 2,57*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,61*
Zubehör
tesa
05681-18
ab € 2,61*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,64*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,49*
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.