Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect - Telefonkabel in Meterware - 100,0m - Schwarz (610401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUC Exertis Connect 610401 Telefonkabel 100 m Schwarz
CUC Exertis Connect 610401 Telefonkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4160871
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     610401
EAN/GTIN:
     3548386104013
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel

Übersicht

Kurzinfo  exertis Connect - Telefonkabel in Meterware - 100 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Exertis Connect
Hersteller Art. Nr.  610401
Modell  
EAN/UPC  3548386104013

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  exertis Connect Telefonkabel in Meterware - 100 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel in Meterware
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Kupferleiter
Länge  100 m
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel in Meterware
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  30
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Kupferleiter
Länge  100 m
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel in Meterware
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
30
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Leistungsmerkmale:
Kupferleiter
Länge:
100 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 610401, exertis, connect, schwarz, telefonkabel, telefon, rolle, meterware, 100m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Spule
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 19,77*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,04*
€ 38,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.