Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington - Notebook-Privacy-Filter - 33,8 cm (13.3") (626461)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4084417
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626461
EAN/GTIN:
     4049793057606
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  Kensington - Notebook-Privacy-Filter - 33.8 cm (13.3")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Kensington
Hersteller Art. Nr.  626461
Modell  
EAN/UPC  4049793057606

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kensington Notebook-Privacy-Filter
Produkttyp  Notebook-Privacy-Filter
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33.8 cm (13.3")

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Privacy-Filter
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33.8 cm (13.3")
  
Monitorfilter  
Seitenverhältnis  16:9

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Notebook-Privacy-Filter
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
33.8 cm (13.3")
Seitenverhältnis:
16:9
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter laptop 13", bildschirmfilter laptop, kensington bildschirmfilter, 626461, kensington, breitbild, privacy, filter, adhesive, 33.78cm, blickschutzfilter, notebook, 4wege, klebend, zoll, 3378cm, 78cm, wege, 13.3", wide, 16:9, 4way, 3378cm133
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.