Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - 33 cm (13") - für Apple MacBook Air (13.3" )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4084411
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626428
EAN/GTIN:
     4049793057262
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  Kensington - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - 33 cm (13") - für Apple MacBook Air (13.3" )
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Kensington
Hersteller Art. Nr.  626428
Modell  
EAN/UPC  4049793057279

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kensington - Blickschutzfilter für Notebook
Produkttyp  Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege
Installationstyp  Entfernbar
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33 cm (13")
Entwickelt für  Apple MacBook Air (13.3" )

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33 cm (13")
  
Displayfilter  
Blickschutzfilter  2-Wege
Installationstyp  Entfernbar
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple MacBook Air (13.3" )

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
33 cm (13")
Blickschutzfilter:
2-Wege
Installationstyp:
Entfernbar
Entwickelt für:
Apple MacBook Air (13.3" )
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter laptop 13", bildschirmfilter laptop, kensington bildschirmfilter, 626428, kensington, privacy, filter, macbook, removable, blickschutzfilter, notebook, 2wege, entfernbar, apple, 13.3, zoll, 2way, adhesive, macboo, wege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.