Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 5e - geschirmt, verseilt - lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-404023
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP505P
EAN/GTIN:
     5704327679608
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 5e - geschirmt, verseilt - lila
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  UTP505P
Modell  
EAN/UPC  5704327679608

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Netzwerkkabel - 5 m - lila
Typ  Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geschirmt, verseilt
Länge  5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Lila

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  24
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Geschirmt, verseilt
Länge  5 m
Farbe  Lila
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
24
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Geschirmt, verseilt
Länge:
5 m
Farbe:
Lila
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 5m violett, patch kabel, patch-kabel 5m, microconnect, utp505p, rj45, netzwerkkabel, u/utp, cat5e, purple, geschirmt, verseilt, lila, uutp, micro, connect, unshielded, network, cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 10,00*
ab € 3,60*
€ 5,50*
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,35*
€ 31,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.