Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 30 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei, verseilt - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-402668
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SSTP630
EAN/GTIN:
     5704327713463
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 30 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei, verseilt - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  SSTP630
Modell  
EAN/UPC  5704327713463

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Netzwerkkabel - 30 m - Grau
Typ  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, verseilt
Länge  30 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, verseilt
Länge  30 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie:
SSTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
27
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei, verseilt
Länge:
30 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 30m grau kat6, patch kabel, patch-kabel cat6, microconnect, sstp630, rj45, cat6, grau, s/ftp, grey, lszh, netzwerkkabel, sstpkabel, halogenfrei, verseilt, sftp, sstp, kabel, micro, connect, pimf, pairs, metal, foil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,90*
€ 41,08*
2 Tage
51
€ 10,00*
ab € 29,87*
€ 41,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,66*
€ 72,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.