Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - DisplayPort 1,2 - 1,0m - weiß (127797)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUC Exertis Connect 127797 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Weiß
CUC Exertis Connect 127797 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3989752
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     127797
EAN/GTIN:
     3548381277972
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel

Übersicht

Kurzinfo  exertis Connect - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - DisplayPort 1.2 - 1 m - weiß
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Exertis Connect
Hersteller Art. Nr.  127797
Modell  
EAN/UPC  3548381277972

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  exertis Connect - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu Mini DisplayPort - 1 m
Typ  DisplayPort-Kabel
Länge  1 m
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  Mini DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DisplayPort-Kabel
Beschichteter Stecker  Gold
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  Mini DisplayPort - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
DisplayPort-Kabel
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini DisplayPort - männlich
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.2
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1m 1.2, displayport kabel, displayport kabel 1m, displayport, 127797, mini, exertis, connect, minidisplayport, adapterkabel, st./, weiß, displayportkabel, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,16*
€ 20,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.