| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3986976 Herst.-Nr.: 919701-850 EAN/GTIN: 5711783826453 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Akku | Markenkompatibilität | HP | Kompatibilität | 245 G6 | Ursprungsland | China | | | Batterie | | Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Batteriekapazität | 2800 mAh | Anzahl Batteriezellen | 4 | Batteriekapazität (Wattstunden) | 41 Wh | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Typ: | Akku | Markenkompatibilität: | HP | Kompatibilität: | 245 G6 | Ursprungsland: | China | Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Batteriekapazität: | 2800 mAh | Anzahl Batteriezellen: | 4 | Batteriekapazität (Wattstunden): | 41 Wh | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 919701, 919701850, 2850, 41whs, 2.8ah, battery, 2800, 0191628560042, 28ah, notebook, batterie, zellen, assybatt, jc04041cl, inc., laptop, cell, 4cell, notebookersatzteil, akku, 04041, assy, batt, jc04041, ersatzteil |
| | |
| |