Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lindy Gold - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 5,0m - Daumenschrauben - Grau (36204)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3884331
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36204
EAN/GTIN:
     4002888362047
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Gold - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 5 m - Daumenschrauben - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36204
Modell  Gold
EAN/UPC  4002888362047

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Gold DVI-Kabel - 5 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper), Anschlüsse mit Metallgehäuse, Rund, Poly-Beutel Verpackung, maximum resolution 2560x1600
Länge  5 m
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  28
TMDS-Links  Dual Link
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper), Anschlüsse mit Metallgehäuse, Rund, Poly-Beutel Verpackung, maximum resolution 2560x1600
Länge  5 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial:
Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
28
TMDS-Links:
Dual Link
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
5 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende):
DVI-D - männlich
Kennzeichnung:
UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, 36204, lindy, dvid, dual, link, gold, kabel, grau, line, dvikabel, daumenschrauben, stecker, dvistecker, 241pol, digital, 24+1, anschlusskabel, 5.00, 24+1pol., 24+1pol.], digital/display/video, digitaldisplayvideo, 1pol, display, video
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,60*
€ 36,83*
€ 3,80*
ab € 32,67*
€ 36,92*
€ 2,50*
ab € 33,85*
€ 38,23*
€ 4,00*
ab € 34,96*
€ 39,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,26*
€ 54,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.