Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3883876 Herst.-Nr.: 55454S EAN/GTIN: 4043718193998 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die PU-Handballenauflage stützt das Handgelenk mit einem Gel-Kissen, welches sich dynamisch an die Form des Handgelenks anpasst. Ergonomisches Design gleicht Belastungen auf das Handgelenk aus. Paßt sich an die natürliche Form des Handgelenks an. Verrutscht nicht auf dem Schreibtisch. Abmessungen: 464x60x23mm. Farbe: Schwarz. In einer attraktiven Verkaufsverpackung mit Eurolochung. Hauptmerkmale Funktionen | | Material | Gel, PU-Kunststoff | Produktfarbe | Schwarz | | | Gewicht und Abmessungen | | Abmessungen (BxTxH) | 464 x 60 x 20 mm | | | Verpackungsinhalt | | Anzahl | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Material: | Gel, PU-Kunststoff | Produktfarbe: | Schwarz | Abmessungen (BxTxH): | 464 x 60 x 20 mm | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, handgelenkauflage maus schwarz, handballenauflage maus, inline, 55454s, 55454, schwarz, handballenauflage, 464x60x23mm, tastatur, inline®, tastaturpad, pukunststoff, handgelenkstütze, handgelenksttze, kunststoff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,98* | € 10,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,07* | € 18,42* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 16,30* | € 22,84* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,14* | € 36,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,43* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|