Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-HDMI-VGA-03-10 Videokabel-Adapter 3 m HDMI + 3.5mm VGA (D-Sub) Schwarz (A-HDMI-VGA-03-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3871833
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-HDMI-VGA-03-10
EAN/GTIN:
     8716309098045
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  HDMI + 3.5mm
Anschluss 2  VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Maximale Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi  1080p
Maximale Bildwiederholrate  60 Hz
Produktfarbe  Schwarz
Chipsatz  CH7101
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE, ISO 9002
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  140 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Logistische Daten  
Breite des Versandkartons  44 cm
Länge des Versandkartons  49 cm
Höhe des Versandkartons  34 cm
Gewicht Versandkarton  14,2 kg
Menge pro Versandkarton  80 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
HDMI + 3.5mm
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
CH7101
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, ISO 9002
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
44 cm
Länge des Versandkartons:
49 cm
Höhe des Versandkartons:
34 cm
Gewicht Versandkarton:
14,2 kg
Menge pro Versandkarton:
80 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, gembird vga hdmi adapter, adapter vga, adapter hdmi vga, gembird, ahdmivga0310, hdmi, videokabeladapter, 3.5mm, dsub, schwarz, 35mm, videokabel, adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 16,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,31*
€ 27,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.