Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet - für Pavilion 24, 27, 510, 560, 590, 595, TP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP USB Type-C zu-RJ45-Adapter
HP USB Type-C zu-RJ45-Adapter
Artikel-Nr.:
     2753I-3800665
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V8Y76AA#ABB
EAN/GTIN:
     5711783912200
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  HP - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet - für Pavilion 24, 27, 510, 560, 590, 595, TP01
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  V8Y76AA#ABB
Modell  HP
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB-C
Ports  Gigabit Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 3.5 cm
Länge  24.5 cm
Gewicht  120 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Prozessor  Keine CPU
Entwickelt für  OMEN 25L by HP; 30L by HP; OMEN by HP 15, 16, 17; Victus by HP 16; HP 14, 15, 17; Chromebook 11, 14; Chromebook x360; Elite x2; ENVY 13, 14, 15, 17, 32, TE01; ENVY x360; Pavilion 13, 14, 15, 24, 27, TP01; Pavilion Gaming 15, 16, 17, TG01; Pavilion x360; ProBook 635; Spectre x360; Stream 11
Entwickelt für  OMEN 25L by HP; 30L by HP; OMEN by HP 15, 16, 17; Victus by HP 16; HP 14, 15, 17, 245 G9; Chromebook 14; ENVY 14, 17; ENVY x360; Fortis 14 G10; Pavilion 15, 27, TP01; Pavilion Aero 13; Pavilion Gaming 15, 16, 17, TG01; Pavilion x360; Pro x360; ProBook Fortis 14 G9; Spectre x360; Stream 11
Entwickelt für  Pavilion 24, 27, 510, 560, 590, 595, TP01

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB-C
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Netzwerk  
Ports  Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  1 Gbps
  
Prozessor / Arbeitsspeicher  
Prozessor  Keine CPU
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 1000 - RJ-45 - weiblich
  
Maße und Gewicht  
Tiefe  11 cm
Höhe  3.5 cm
Länge  24.5 cm
Gewicht  120 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  24.5 cm
Transporttiefe  11 cm
Transporthöhe  3.5 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  OMEN 25L by HP GT12-0197c, GT12-0700ng
OMEN 30L by HP GT13-0775ng, GT13-0846a, GT13-1149no, GT13-1309no, GT13-1319no, GT13-1504nz, GT13-1704nz, GT13-1744nz, GT13-1804nz, GT13-1844nz, GT13-1904nz, GT13-1944nz, GT13-1994nz
OMEN by HP 15-dh1400ng, 15-ek1376ng, 15-ek1378ng, 15-en0003ns, 15-en1024no, 15-en1028nf, 15-en1032no, 16-b0380ng, 16-c0240nd, 16-c0280nd, 17-cb1097nr, 17-ck0035nf, 17-ck0053nf
Victus by HP 16-d0010ca, 16-d0020ca, 16-d0048nf, 16-d0130nd, 16-d0420nd, 16-d0430nd, 16-d0450nd, 16-d0460nd, 16-d0508nz, 16-d0700nz, 16-d0720nz, 16-d0900nz, 16-d0908nz, 16-e0010ca, 16-e0013ns, 16-e0300nd, 16-e0305nd, 16-e0307nd, 16-e0310nd, 16-e0330nd, 16-e0350nd, 16-e0380nd, 16-e0385nd, 16-e0395nd, 16-e0503nz, 16-e0708nz
HP 14s-dq2033nf, 14s-dq2335ng, 14s-fq0038nl, 14s-fq1355ng, 14s-fq1357ng, 14s-fq1377ng, 15-dw1085nl, 15-gw0017no, 15s-du2094TU, 15s-eq1157ng, 15s-eq1610nc, 15s-eq2012ny, 15s-eq2732ng, 15s-fq1158ng, 15s-fq2004nf, 15s-fq2028nf, 15s-fq2030nf, 15s-fq2400nd, 17-cn0173st, 17-cn0175st, 17-cn0479nf, 17-cp0000no, 17-cp0059nf
HP Chromebook 14a-na0030nl, 14a-na0080nr
HP Chromebook x360 12b-ca0011nf, 14a-ca0005na, 14a-ca0010nr, 14c-cc0700nz, 14c-cc0735nd
HP ENVY 15-ep0374ng, 15-ep0385ng
HP ENVY x360 15-ed1178ng
HP Pavilion 13-bb0007nm, 14-dv0008nl, 15-eg0023nm, 15-eg0177ng, 15-eh0948nd, 15-eh1017ny, 15-eh1019ny, 15-eh1335ng, 15-eh1355ng, 15-eh1357ng, 24-k1010ng, 24-k1500nz, 27-d1002ng, 27-d1007ng, 27-d1009ng, TP01-1108ng, TP01-1140, TP01-1247c, TP01-2007nf, TP01-2162nd
HP Pavilion Gaming 15-dk1167nf, 15-dk1404nf, 15-ec1020nl, 15-ec1103nf, 17-cd2002nu, TG01-0040, TG01-0076ns, TG01-0323nf, TG01-1021nl, TG01-1022, TG01-1032ns, TG01-1033na, TG01-1035nl, TG01-1076z, TG01-1407nf, TG01-1537nf, TG01-1707ng
HP Pavilion x360 14-dw0158ng, 14-dw1003nf, 14-dw1006nf, 14-dw1007nl, 14-dy0008nm, 14-dy0014nm, 14-dy0055ng, 14-dy0155ng, 15-er0002nm
HP Spectre x360 13-aw2003dx, 14-ea0039no, 15-df1075nr, 15-eb1174ng
Entwickelt für  OMEN 25L by HP GT12-1051na
OMEN 30L by HP GT13-1055nl, GT13-1073nl, GT13-1794nz
OMEN by HP 15-en1011nm, 15-en1022nm, 16-b0024nu, 16-b0047ns, 16-b1075ng, 16-b1077ng, 16-b1090ng, 17-ck0003nu, 17-ck0005nu, 17-ck0006nu, 17-ck1075ng, 17-ck1704nz
Victus by HP 16-d0007nu, 16-d0053nb, 16-d1475nd, 16-d1485nd, 16-d1495nd, 16-d1901ng, 16-d1904ng, 16-e0000nu, 16-e0006nm, 16-e0020nf, 16-e0034nu, 16-e0043nr, 16-e0105nf
HP 14s-fq1012nb, 15s-eq1007nm, 15s-eq1008nb, 15s-eq1008no, 15s-eq2005nw, 15s-eq2032nl, 15s-eq2039nl, 15s-eq2040nl, 15s-eq2050nl, 15s-eq2059nl, 15s-eq2060nl, 15s-eq2061nl, 15s-eq2091ns, 15s-eq2433ng, 15s-eq3634nz, 17-cp0009na, 17-cp0153ng, 17-cp0256ng, 17-cp0272ng, 17-cp0437ng, 17-cp0456ng, 17-cp0636ng, 17-cp0658ng, 245 G9
HP Chromebook 14a-na1006ns, 14a-nd0006nl
HP Chromebook x360 14a-ca0005nl
HP ENVY 13-ba1010ns, 14-eb1001nq, 17-ch0018nn, 17-ch1006nq, 17-ch1008nl
HP ENVY x360 13-ay1032nn, 15-eu0053nn, 15-eu0556ng, 15m-eu0033dx
HP Fortis 14 G10 Chromebook
HP Pavilion 14-dv1023nu, 14-ec0000nl, 15-eh0523na, 15-eh0900nd, 15-eh1014nl, 15-eh1024nb, 15-eh1033nb, 15-eh2900ng, 27-d0004nl, 27-d0057c, TP01-1023w, TP01-2000na, TP01-2096, TP01-2108ng, TP01-2621ng, TP01-3000ng, TP01-3004ng, TP01-3009ng, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd
HP Pavilion Aero 13-be0003nk, 13-be0031nq, 13-be0554nz, 13-be0754nz
HP Pavilion Gaming 15-dk2024nu, 15-dk2029na, 15-dk2029nu, 15-dk2033nu, 15-dk2037nu, 15-dk2120nd, 15-dk2275nd, 15-ec2018na, 15-ec2036nu, 15-ec2038nm, 15-ec2051ax, 15-ec2143nf, 15-ec2253ng, 16-a0044ns, 17-cd1260ng, 17-cd2011nu, 17-cd2013nu, 17-cd2015nu, 17-cd2019nu, TG01-2033no, TG01-2108ng
HP Pavilion x360 14-dw1027no, 14-dy0010nl, 14-dy0011nl, 14-dy0425ng, 14-dy1010nb, 14-dy1454ng, 14-dy1800nz, 15-er0010nr, 15-er0902ng, 15-er0903ng
HP Pro x360 Fortis 11 G9
HP ProBook Fortis 14 G9
HP Spectre x360 14-ea0934nz, 14-ea1006nu
HP Stream 11-ak0006ns
Entwickelt für  OMEN 25L by HP GT12-1051na
OMEN 30L by HP GT13-1055nl, GT13-1073nl, GT13-1794nz
OMEN by HP 15-en1011nm, 15-en1022nm, 16-b0024nu, 16-b0047ns, 16-b1075ng, 16-b1077ng, 16-b1090ng, 17-ck0003nu, 17-ck0005nu, 17-ck0006nu, 17-ck1075ng, 17-ck1704nz
Victus by HP 16-d0007nu, 16-d0053nb, 16-d1475nd, 16-d1485nd, 16-d1495nd, 16-d1901ng, 16-d1904ng, 16-e0000nu, 16-e0006nm, 16-e0020nf, 16-e0034nu, 16-e0043nr
HP 14s-fq1012nb, 15s-eq1007nm, 15s-eq1008nb, 15s-eq1008no, 15s-eq2005nw, 15s-eq2032nl, 15s-eq2039nl, 15s-eq2040nl, 15s-eq2050nl, 15s-eq2059nl, 15s-eq2061nl, 15s-eq2091ns, 15s-eq2433ng, 15s-eq3634nz, 17-cp0009na, 17-cp0153ng, 17-cp0256ng, 17-cp0272ng, 17-cp0437ng, 17-cp0456ng, 17-cp0636ng, 17-cp0658ng, 245 G9
HP Chromebook 14a-na1006ns, 14a-nd0006nl
HP Chromebook x360 14a-ca0005nl
HP ENVY 13-ba1010ns, 14-eb1001nq, 17-ch0018nn, 17-ch1006nq, 17-ch1008nl
HP ENVY x360 13-ay1032nn, 15-eu0053nn, 15-eu0556ng, 15m-eu0033dx
HP Fortis 14 G10 Chromebook
HP Pavilion 14-dv1023nu, 15-eh0523na, 15-eh0900nd, 15-eh1014nl, 15-eh1024nb, 15-eh1033nb, 15-eh2900ng, 27-d0004nl, 27-d0057c, TP01-1023w, TP01-2000na, TP01-2096, TP01-2108ng, TP01-2621ng, TP01-3000ng, TP01-3004ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd
HP Pavilion Aero 13-be0003nk, 13-be0031nq, 13-be0554nz, 13-be0754nz
HP Pavilion Gaming 15-dk2024nu, 15-dk2029na, 15-dk2029nu, 15-dk2033nu, 15-dk2037nu, 15-dk2120nd, 15-dk2275nd, 15-ec2018na, 15-ec2036nu, 15-ec2038nm, 15-ec2051ax, 15-ec2143nf, 15-ec2253ng, 16-a0044ns, 17-cd1260ng, 17-cd2011nu, 17-cd2013nu, 17-cd2015nu, 17-cd2019nu, TG01-2033no, TG01-2108ng
HP Pavilion x360 14-dw1027no, 14-dy0010nl, 14-dy0011nl, 14-dy0425ng, 14-dy1010nb, 14-dy1454ng, 14-dy1800nz, 15-er0010nr, 15-er0902ng, 15-er0903ng
HP Pro x360 Fortis 11 G9
HP ProBook Fortis 14 G9
HP Spectre x360 14-ea0934nz, 14-ea1006nu
HP Stream 11-ak0006ns
Entwickelt für  OMEN by HP Laptop 16-b0004nl, 16-b1010nl, 16-c0008nl, 16-c0009nl, 16-c0034nl, 16-c0035nl
Victus by HP Laptop 16-d0026nb, 16-d1023nl, 16-d1025nl, 16-d1034ns, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0044nl, 16-e0054nl, 16-e0314nf
HP 245 G9 Notebook, 255 G9 Notebook, 470 G8 Notebook
HP Chromebook 14a-na0049nl, 14a-na0200nr
HP Elite c640 G3 Chromebook
HP Elite x360 1040 G9 Notebook, 830 G9 Notebook
HP EliteBook 1040 G9 Notebook, 830 G6, 830 G8 Notebook, 830 G9 Notebook, 835 G8 Notebook, 835 G9 Notebook, 840 Aero G8 Notebook, 840 G8 Notebook, 840 G9 Notebook, 845 G8 Notebook, 845 G9 Notebook, 855 G8 Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook
HP EliteBook x360 1030 G8 Notebook, 1040 G8 Notebook
HP ENVY x360 Laptop 15-eu1010nr
HP Fortis 11 G9 Q Chromebook
HP Laptop 14-fq0210ca, 14s-fq1305nd, 15s-eq1018ny, 15s-eq1022nk, 15s-eq2049np, 15s-eq2050np, 15s-eq2056nb, 15s-eq2083nl, 15s-eq2083ns, 15s-eq2084nl, 15s-eq2310nd, 15s-eq2325nd, 15s-eq2326nd, 15s-eq2411nd, 15s-eq3005nl, 15s-eq3016nl, 15s-eq3017nl, 15s-eq3019nl, 15s-eq3020nl, 15s-eq3621nd, 15s-fq4030nl, 17-cp0350nd, 17-cp0351nd, 17-cp0420nd
HP Pavilion TP01-2220nf, TP01-2233nf, TP01-2755nd
HP Pavilion Aero Laptop 13-be0005nl, 13-be1010nr
HP Pavilion Gaming TG01-2569nf, TG01-2573nf, TG01-2575nf
HP Pavilion Laptop 15-eh1005nk, 15-eh1321nd, 15-eh1360nd, 15-eh1362nd, 15-eh1435nd, 15-eh1436nd
HP Pavilion Power Laptop
HP Pavilion x360 Laptop 15-er1003nm, 15-er1010nr
HP Pro x360 435 G9 Notebook, Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook
HP ProBook 440 G8 Notebook, 445 G8 Notebook, 450 G8 Notebook, 455 G8 Notebook, 630 G8 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook
HP ProBook x360 435 G8 Notebook
HP Spectre x360 Laptop 13-aw2000nk, 14-ea1005nl
HP ZBook Power G8 Mobile Workstation, Power G9 Mobile Workstation, Studio G8 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation
HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation
Entwickelt für  HP Pavilion 24-k0000nc, 24-k0012na, 24-k0014ny, 24-k0022na, 24-k0023ns, 24-k0034nl, 24-k0035nl, 24-k0039nl, 24-k0040ny, 24-k0092ny, 24-k0099ny, 24-k0122no, 24-k0137no, 24-k0220z, 24-k0702ng, 24-k0702nz, 24-k1000nu, 24-k1003nb, 24-k1004nb, 24-k1008nu, 24-k1010ng, 24-k1019nu, 24-k1045nf, 24-k1305st, 24-k1500nz, 24-xa1009, 27-d0004nl, 27-d0004ny, 27-d0005na, 27-d0010na, 27-d0012ny, 27-d0027na, 27-d0030nb, 27-d0030ns, 27-d0044, 27-d0057c, 27-d0083nl, 27-d0094nl, 27-d0104nd, 27-d0139no, 27-d0244, 27-d0703ng, 27-d1000nb, 27-d1000nn, 27-d1002ng, 27-d1007na, 27-d1007ng, 27-d1009nb, 27-d1009ng, 27-d1010nb, 27-d1015nb, 27-d1021na, 27-d1101ng, 27-d1105nf, 27-d1207nf, 27-d1300ng, 27-d1301ng, 27-d1340t, 27-d1700nz, 27-d1901ng, 27-d1996nz, 27-xa0037nl, 27-xa0088nb, 510-p199na, TP01-0005nv, TP01-1023w, TP01-1027ns, TP01-1030, TP01-1035nl, TP01-1040nl, TP01-1042ns, TP01-1047nf, TP01-1050, TP01-1058nf, TP01-1080nf, TP01-1081nf, TP01-1106ng, TP01-1108ng, TP01-1137c, TP01-1140, TP01-1155t, TP01-1247c, TP01-1301ng, TP01-1951nd, TP01-1955nd, TP01-1957nd, TP01-1970nd, TP01-2000na, TP01-2007nf, TP01-2009nf, TP01-2017ng, TP01-2020ng, TP01-2056nd, TP01-2062nb, TP01-2066nd, TP01-2070nb, TP01-2078nb, TP01-2093nb, TP01-2096, TP01-2101ng, TP01-2108ng, TP01-2113ng, TP01-2114ng, TP01-2120nd, TP01-2128no, TP01-2130nd, TP01-2151nd, TP01-2155nd, TP01-2161nd, TP01-2162nd, TP01-2163nd, TP01-2165z, TP01-2205ng, TP01-2220nf, TP01-2225xt, TP01-2233nf, TP01-2255t, TP01-2256, TP01-2271nd, TP01-2286, TP01-2300ng, TP01-2304ng, TP01-2308ng, TP01-2309ng, TP01-2400ng, TP01-2504nz, TP01-2604nz, TP01-2606ng, TP01-2621ng, TP01-2704nz, TP01-2751nd, TP01-2755nd, TP01-2756nd, TP01-2761nd, TP01-2771nd, TP01-2804nz, TP01-2835nd, TP01-3000ng, TP01-3002ng, TP01-3004ng, TP01-3005ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng, TP01-3140nd, TP01-3150nd, TP01-3165nd, TP01-3170nd, TP01-3175nd, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB-C
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Ports:
Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Prozessor:
Keine CPU
Schnittstellen:
1 x Ethernet 1000 - RJ-45 - weiblich
Tiefe:
11 cm
Höhe:
3.5 cm
Länge:
24.5 cm
Transportbreite:
24.5 cm
Transporttiefe:
11 cm
Transporthöhe:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, hp usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, usbc, v8y76aaabb, v8y76aa#abb, netzwerkadapter, gigabit, ethernet, pavilion, rj45, adapter, euro, tp01, power
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1556
€ 10,00*
ab € 17,40*
€ 24,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,54*
€ 56,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.