Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MDPHDMI5B 5m Mini DisplayPort HDMI Type A (Standard) Schwarz Videokabel-Adapter (MDPHDMI5B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3752596
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MDPHDMI5B
EAN/GTIN:
     5711783505006
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Video Converter
Video Konverter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5 m
Anschluss 1  Mini DisplayPort
Anschluss 2  HDMI Type A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI Type A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter displayport mini displayport, video converter, microconnect, mdphdmi5b, mini, displayport, hdmi, micro, connect, cable, incl., audio, type, standard, schwarz, videokabeladapter, incl, videokabel, adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,17*
€ 14,75*
1 Tag
557
€ 10,00*
ab € 10,70*
€ 15,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,49*
€ 42,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.