Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3692291 Herst.-Nr.: UC232A1-AT EAN/GTIN: 4719264643897 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ATEN UC232A1 - Serieller RS-232-Adapter - USB (M) bis DB-9 (M) - 1 m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | ATEN | Hersteller Art. Nr. | UC232A1 | Modell | UC232A1 | EAN/UPC | 4719264643897 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ATEN UC232A1 - serieller RS-232-Adapter - 1 m | Typ | Serieller RS-232-Adapter | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige | Länge | 1 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Serieller RS-232-Adapter | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige | Länge | 1 m | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Serieller RS-232-Adapter | Leistungsmerkmale: | LED-Anzeige | Länge: | 1 m | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb seriell adapter aten, aten, uc232a1, serieller, rs232adapter, adapter, rs232, uc232a1at, seriell, konverter, serial, 100cm, adapteris, usbzurs232adapter, 9pol, adapterkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,85* | € 14,07* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,59* | € 17,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,21* | € 19,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 13,63* | € 19,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,94* | € 31,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|