| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-368402 Herst.-Nr.: AU100AA#AC3 EAN/GTIN: 0884962172049 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Blickschutzfilter für Notebook - 35.6 cm (14") - für EliteBook 84XX; Mobile Thin Client 4410; ProBook 44XX, 64XX | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | AU100AA#AC3 | Modell | HP | EAN/UPC | 5712505130377 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Blickschutzfilter für Notebook | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35.6 cm (14") | Entwickelt für | EliteBook 8440p Notebook, 8440w Mobile Workstation, 8460p Notebook, 8460w Mobile Workstation; Mobile Thin Client 4410t; ProBook 4410s, 4415s, 4420s, 4430s, 6440b, 6445b, 6450b, 6455b, 6460b (14" ), 6465b | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35.6 cm (14") | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteBook 8440p Notebook, 8440w Mobile Workstation, 8460p Notebook, 8460w Mobile Workstation HP Mobile Thin Client 4410t HP ProBook 4410s, 4415s, 4420s, 4430s, 6440b, 6445b, 6450b, 6455b, 6460b (14" ), 6465b | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Produkttyp: | Blickschutzfilter für Notebook | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 35.6 cm (14") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, blickschutz filter hp elitebook 14", bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, au100aaac3, 14.0, privacy, filter, au100aa#ac3, 5712505130377, 4410, localiz, blickschutzfilter, notebook, 35.6, elitebook, 84xx;, mobile, thin, client, 4410;, probook, 44xx, 64xx, 84xx |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 28,46* | € 38,74* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,84* | € 74,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|