Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M - Bildschirmschutz - glossy - klebend - 33,02 cm (Breitbild: 33,00cm (13") ) (Packung mit 25) (7100100082)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M - Bildschirmschutz - glossy - klebend - 33,02 cm (Breitbild: 33,00cm (13") ) (Packung mit 25) (7100100082)
Artikel-Nr.:
     2753I-3681234
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100100082
EAN/GTIN:
     0051128004036
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Übersicht

Kurzinfo  3M - Bildschirmschutz - glossy - klebend - 33.02 cm (Breitbild: 33,00cm (13") ) (Packung mit 25)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  7100100082
Modell  
EAN/UPC  0051128004036

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M - Bildschirmschutz - glossy
Produkttyp  Bildschirmschutz - glossy
Packungsmenge  25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Installationstyp  Klebend
Produktmaterial  Folie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  33 cm 55.88 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33.02 cm (Breitbild: 33,00cm (13") )
Funktionen  Kratzfest, schadensresistent

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Bildschirmschutz - glossy
Produktmaterial  Folie
Breite  33 cm
Höhe  55.88 cm
Dicke  0.16 mm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33.02 cm (Breitbild: 33,00cm (13") )
Oberfläche  Glänzend
  
Displayfilter  
Installationstyp  Klebend
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Kratzfest, schadensresistent

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Bildschirmschutz - glossy
Produktmaterial:
Folie
Breite:
33 cm
Höhe:
55.88 cm
Dicke:
0.16 mm
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
33.02 cm (Breitbild: 33,00cm (13") )
Oberfläche:
Glänzend
Installationstyp:
Klebend
Leistungsmerkmale:
Kratzfest, schadensresistent
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, 3m displayfolie, displayfolie, displayschutzfolie 13,3 ", 7100100082, gls200, 00051128004036, glossy, protection, film, bildschirmschutz, glänzend, klebend, 33.02, breitbild:, zoll, packung, displayschutz, folie, mastersheets, 559mm, 330mm, glnzend, 3302, breitbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 455,68*
€ 544,29*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 605,21*
€ 707,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,52*
€ 841,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,30*
€ 823,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,79*
€ 789,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,83*
€ 766,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,21*
€ 720,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.