Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip - Speicher-Controller - 2.5" (6,4 cm) - SATA - USB 3,1 (Gen 2) (133456)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3595869
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133456
EAN/GTIN:
     4015867199701
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Equip - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - SATA - USB 3.1 (Gen 2)
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  133456
Modell  
EAN/UPC  4015867199701

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip - Speicher-Controller - SATA - USB 3.1 (Gen 2)
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Bustyp  USB 3.1 (Gen 2)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Gewicht  31 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Host-Bus  USB 3.1 (Gen 2)
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x - 22-poliges Serial ATA
Verbindungen  1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24-poliger USB-C
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 - intern - 50 cm
Kennzeichnung  RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  31 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  19 cm
Transporttiefe  9 cm
Transporthöhe  2.6 cm
Transportgewicht  72 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus:
USB 3.1 (Gen 2)
Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Schnittstellen:
1 x - 22-poliges Serial ATA
Verbindungen:
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24-poliger USB-C
Enthaltene Kabel:
1 - intern - 50 cm
Kennzeichnung:
RoHS
Transportbreite:
19 cm
Transporttiefe:
9 cm
Transporthöhe:
2.6 cm
Transportgewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, USB SATA Adapter, USB-C SATA Adapter, usb-c sata adapter, 133456, equip, sata, male, kabel, speichercontroller, 2.5", adapter, speicher, controller, adapterkabel, 50cm, usbc, 5gbs, 0.50m, 050m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,79*
€ 11,28*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 9,21*
€ 13,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,02*
€ 15,68*
4 Tage
561
€ 1,00*
ab € 15,58*
€ 21,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,34*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.