Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip - USB-Adapter - USB-C (M) bis USB Typ A (W) - USB 3.1 Gen 1 - 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3595865
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133455
EAN/GTIN:
     4015867199695
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Equip - USB-Adapter - USB-C (M) bis USB Typ A (W) - USB 3.1 Gen 1 - 15 cm
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  133455
Modell  
EAN/UPC  4015867199695

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip USB Typ-C-Adapter - 15 cm
Typ  USB Typ-C-Adapter
Länge  15 cm
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  9-poliger USB Typ A - weiblich
Produktzertifizierungen  USB 3.1 Gen 1

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  USB Typ-C-Adapter
Länge  15 cm
Gewicht  10 g
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  9-poliger USB Typ A - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 3.1 Gen 1, RoHS
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  19 cm
Transporttiefe  9 cm
Transporthöhe  2.6 cm
Transportgewicht  51 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB Typ-C-Adapter
Länge:
15 cm
Anschluss:
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende):
9-poliger USB Typ A - weiblich
Kennzeichnung:
USB 3.1 Gen 1, RoHS
Transportbreite:
19 cm
Transporttiefe:
9 cm
Transporthöhe:
2.6 cm
Transportgewicht:
51 g
Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb anschlusskabel typ c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf a, 133455, equip, usbc, adapter, usbadapter, 15cm, male, usb3.0, typec, stecker, buchse, 0.15m, female, cable, usb30, 015m, usb3, type
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,22*
€ 3,42*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 2,62*
€ 4,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 4,71*
€ 7,11*
6 Tage
780
€ 1,00*
ab € 10,64*
€ 15,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,77*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.