Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1,5m - SFTP - CAT 6 - gestiefelt, ohne Haken - Grau (739849)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3373211
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     739849
EAN/GTIN:
     0766623739849
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP - CAT 6 - gestiefelt, ohne Haken - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  739849
Modell  Premium
EAN/UPC  0766623739849

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet Premium Patch-Kabel - 1.5 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale  Gestiefelt, ohne Haken
Länge  1.5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Gestiefelt, ohne Haken
Länge  1.5 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Gestiefelt, ohne Haken
Länge:
1.5 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ISO/IEC 11801
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel, rj45, intellinet, sftp, 739849, cat6, grau, lsoh, patch, network, cable, 1.5m, grey, copper, s/ftp, lszh, gold, plated, contacts, snagless, booted, lifetime, warranty, polybag, geschirmt, ohne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,83*
1
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 4,75*
7 Tage
83
3
€ 6,99*
ab € 4,38*
€ 6,56*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 6,85*
€ 9,96*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 12,69*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.