Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-320914 Herst.-Nr.: 605516 EAN/GTIN: 4015867594827 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Digital Data - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 10 m - SSTP-Kabel - (Kategorie 6) - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 605516 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Digital Data Patch-Kabel - 10 m | Typ | Patch-Kabel | Technologie | SSTP-Kabel | Leistungsmerkmale | Gepresst, Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 10 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 6 | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Technologie | SSTP-Kabel | Leistungsmerkmale | Gepresst, Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 10 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 6 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Technologie: | SSTP-Kabel | Leistungsmerkmale: | Gepresst, Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 10 m | Farbe: | Grau | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568 Kategorie 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: equip cat.6 s/ftp patchkabel 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, 605516, rj45, equip, patchkabel, digital, data, sstpkabel, grau, patch, kabel, sstp, geformt, s/ftp, cat6, sftp, weiß, cat.6, rj45stecker, stecker, nasenschutz, weiss, netzwerkkabel, 10.00, vergoldete, steckkontakte, communications |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,99* | € 7,44* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,04* | € 7,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,74* | € 12,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,57* | € 12,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,25* | € 21,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|