Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2965849 Herst.-Nr.: CDP2HD EAN/GTIN: 0065030862615 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - Externer Videoadapter - USB Type-C - HDMI - Schwarz | Gruppe | Videokarten | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | CDP2HD | EAN/UPC | 0065030862615 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter externer Videoadapter - Schwarz | Gerätetyp | Externer Videoadapter | Bustyp | USB Type-C | Max Auflösung | 3840 x 2160 | Schnittstellen | HDMI | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Externer Videoadapter | Bustyp | USB Type-C | Max Auflösung | 3840 x 2160 | Schnittstellen | HDMI | Besonderheiten | Stromversorgung über USB | | | Videoeingang | | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Gerätetyp: | Externer Videoadapter | Bustyp: | USB Type-C | Max Auflösung: | 3840 x 2160 | Schnittstellen: | HDMI | Besonderheiten: | Stromversorgung über USB | Leistungsmerkmale: | Stromversorgung über USB | Kennzeichnung: | FCC, RoHS | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, usb-c hdmi adapter, startech usb hdmi adapter, hdmi, usbc, adapter, startech, 3840, 2160, schwarz, cdp2hd, startech.com, 30hz, videoadapter, startechcom, type, converter, männlich, weiblich, 14.7, unterstützt, p/n:, bndtb10gi, bndtb210gsfp, bndtb410gsfp, bndtb4m2e1, bndt, mnnlich, untersttzt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 24,39* | € 33,46* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,56* | € 35,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,26* | € 36,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,97* | € 38,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,39* | € 52,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|