Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS23 PE - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF (60015266)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-294361
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60015266
EAN/GTIN:
     8717511340113
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Übersicht

Kurzinfo  Draka - Bulkkabel - SFTP - (Cat.7 Rohkabel)
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Draka Holding
Hersteller Art. Nr.  60015266

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Draka Bulkkabel
Typ  Bulkkabel
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568Cat.7 Rohkabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)  23
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568Cat.7 Rohkabel , ISO/IEC 11801
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -55 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG):
23
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568Cat.7 Rohkabel , ISO/IEC 11801
Min Betriebstemperatur:
-55 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel 100m, alarmkabel, 60015266, draka, ring, uc900, ss23, s/ftp, pimf, schwarz, sftp, erdkabel, 100m, cat7, 4065624014556, erdverlegekabel, cat.7, verlegekabel, datenkabel, uc900ss23/1, comteq, germany, erdverlegungskabel, paarweise, gesamtgeschirmtes, netzwerkinstallationskabel, erdverlegung, bisherige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,07*
€ 167,13*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 132,35*
€ 167,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.