Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Tastaturschublade mit Tastatur und Trackball zur Befestigung an 2 Holmen, 1 HE, schwarz RAL 9005 Zum Einbau im 48,30cm (19") Schrank (17000125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-292893
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     17000125
EAN/GTIN:
     4260096492080
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Tastatur mit Trackball

Übersicht

Kurzinfo  Aixcase AIX-19K1UKT-B - Tastaturschublade mit Tastatur und Trackball - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Aixcase
Hersteller Art. Nr.  AIX-19K1UKT-B
EAN/UPC  4260096492080

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Aixcase AIX-19K1UKT-B - Tastaturschublade mit Tastatur und Trackball - 1U
Produkttyp  Tastaturschublade mit Tastatur und Trackball
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.2 cm x 37.3 cm x 4.4 cm
Funktionen  Verschiebbar, Tastensperre
Lokalisierung  Deutschland

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tastaturschublade mit Tastatur und Trackball
Produktmaterial  Metall
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48.2 cm
Tiefe  37.3 cm
Höhe  4.4 cm
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Lokalisierung  Deutschland
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Verschiebbar, Tastensperre

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Produkttyp:
Tastaturschublade mit Tastatur und Trackball
Produktmaterial:
Metall
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48.2 cm
Tiefe:
37.3 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Lokalisierung:
Deutschland
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Verschiebbar, Tastensperre
Weitere Suchbegriffe: Trackball-Tastatur, 19 zoll tastaturschublade, 17000125, aixcase, tastatur, trackball, schwarz, aix19k1ukdetbb, 9005, 4260096492196, 19k1ukdetb, rack, ps2&usb, tastaturschublade, befestigung, holmen, einbau, schrank, tecline, ps2usb, 4830cm, 30cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.