Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic USB-C Multiport Adapter - VGA - USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A - USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C - USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C - Weiß - Sichtverpackung (56595)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2902731
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     56595
EAN/GTIN:
     4040849565953
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Multiport Adapter

Produkttext

USB-C™ Multiport Adapter - gleichzeitiger Anschluss eines USB-C, VGA und USB 3.0 A-Steckers spiegelt Signale von USB-C™ auf VGA-Geräte unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden, mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps USB-A Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports sehr einfache Bedienbarkeit

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl Anschlüsse  3
Hub-Schnittstellen  VGA, USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  1
USB 3.1 (3.1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C  1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse  1
  
Leistung  
Datenübertragungsrate  5000 Mbit/s
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Technische Details  
Datenübertragungsrate  5 Gbit/s
Kabelfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  75 mm
Tiefe  175 mm
Höhe  12 mm
Gewicht  30 g
  
Verpackungsinhalt  
Verpackungsart  Sichtverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hostschnittstelle:
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl Anschlüsse:
3
Hub-Schnittstellen:
VGA, USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
1
USB 3.1 (3.1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C:
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Weiß
Kabelfarbe:
Weiß
Breite:
75 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
12 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Weitere Suchbegriffe: USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, wentronic vga adapter, 56595, wentronic, adapter, typec, usbc, type, goobay, vga/usba, 3.0/, multiport, typea, weiß, sichtverpackung, vgausba, 015mwei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.