Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1,0m - SFTP - (Kategorie 6) - gepresst, verseilt, halogenfrei - Schwarz (605590)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-289039
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605590
EAN/GTIN:
     4015867151754
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - (Kategorie 6) - gepresst, verseilt, halogenfrei - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  605590
Modell  
EAN/UPC  4015867151754

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip Patch-Kabel - 1 m
Typ  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Folie
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, halogenfrei , Goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Folie
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, halogenfrei , Goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6 , UL, cUL, ETL

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Folie
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
26
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 6 , UL, cUL, ETL
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, equip, 605590, rj45, schwarz, sftp, patch, kabel, s/ftp, halogenfrei, geformt, verseilt, cat6, cat.6, rj45stecker, 1.00m, 100m, stecker, nasenschutz, 2xrj45, lszh, polybeutel, 250mhz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,03*
€ 1,68*
3
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 3,50*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 4,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 4,20*
€ 6,36*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 12,86*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.