Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2833432 Herst.-Nr.: BS08-64025 EAN/GTIN: 4017538068033 |
| |
|
| | |
| Produkttext Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Anschlüsse: Winkel RJ45 Stecker - Gerade RJ45 Stecker Haube: vergossen Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm Aufbau Kabel: AWG 27/7 Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Hauptmerkmale Funktionen | | Kabelstandard | Cat6 | Kabellänge | 1 m | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | Anschluss 1 | RJ-45 | Anschluss 2 | RJ-45 | Verbindungskontakte Beschichtung | Gold | Produktfarbe | Schwarz | AWG Kabelgröße | 27/7 | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsart | Polybag | Menge pro Packung | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabelstandard: | Cat6 | Kabellänge: | 1 m | Kabelschirmung: | S/FTP (S-STP) | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Verbindungskontakte Beschichtung: | Gold | Produktfarbe: | Schwarz | AWG Kabelgröße: | 27/7 | Verpackungsart: | Polybag | Menge pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel 1m cat6 s/ftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, 64025, sftp, bs0864025, s/ftp, pimf, schwarz, cat6, bs08, cat.6, rj45, patchkabel, winkel, basicspatchkabel, winkelgerade, 1.0m, gold, sstp, basic, gerade |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,30* | € 2,08* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,08* | € 3,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,51* | € 13,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,83* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|