Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-269715 Herst.-Nr.: 2801622 EAN/GTIN: 4034303005376 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intenso - 10 x CD-RW - 700 MB (80 Min) 12x - Slim Jewel Case - Speichermedium | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 2801622 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso CD-RW x 10 - 700 MB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - CD-RW | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Aufnahmezeit | 80 Min | Schreibgeschwindigkeit | 12x (Max) | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung | Verpackung | Slim Jewel Case | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Speichermedium - CD-RW | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 12x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Aufnahmezeit | 80 Min | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung | | | Verschiedenes | | Verpackung | Slim Jewel Case | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Typ: | Speichermedium - CD-RW | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 12x | Kapazität ohne Komprimierung: | 700 MB | Aufnahmezeit: | 80 Min | Besonderheiten: | Kratzfeste Beschichtung | Verpackung: | Slim Jewel Case |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD, CD Rohling, CD Rohlinge, Compact Disk, CD-RW, cd-rw 700mb 80min, cd-rw, cd-rw 700mb, 2801622, intenso, cdrw, slim, case, jewel, minuten, 700mb, wiederbeschreibbar, rohling, datencdrw, 12fache, schreibgeschwindigkeit, speicherkapazität, cdrw80, slimcase, fach, 10er, speicherkapazitt, daten, fache |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,73* | € 10,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,18* | € 10,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,34* | € 13,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,27* | € 14,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,32* | € 26,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|