Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-269709 Herst.-Nr.: 5201215 EAN/GTIN: 4034303009992 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intenso - 5 x BD-RE - 25 GB 2x - Jewel Case (Schachtel) | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 5201215 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso - BD-RE x 5 - 25 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - BD-RE | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Schreibgeschwindigkeit | 2x (Max) | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | BD-RE | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 2x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | | | Verschiedenes | | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ: | BD-RE | Anzahl mitgelieferter Medien: | 5 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 2x | Kapazität ohne Komprimierung: | 25 GB | Verpackung: | Jewel Case (Schachtel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, blu-ray disc 25gb bd-re jewelcase, blu ray, blu-ray 25gb, intenso, 5201215, bdre, jewel, case, schachtel, 25gb, bluray, wiederbeschreibbar, 52101215, bdrw, single, layer, speicherkapazität, 2fache, schreibgeschwindigkeit, jewelcaseverp, rohling, jewelcase, speed, rewritable, schmuckkasten, speicherkapazitt, fache, verp |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,85* | € 10,76* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,97* | € 10,78* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,66* | € 20,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,09* | € 34,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|