Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dätwyler RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 6 S/FTP 10.00 m Grau Flammwidrig, mit Rastnasenschutz Dätwyler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2628173
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K8708GR.10
EAN/GTIN:
     4016138453898
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Dätwyler Patchkabel CAT 6 S/FTP grau 10 m

Stark überdeckendes Kupfergeflecht und Paarschirmung Belegung 1 : 1 Kabeltyp Dätwyler Uninet® 7702 flex 4P Steckertyp Hirose TM 21

Dieses HighEnd-Patchkabel für Übertragungsfrequenzen bis zu 1200 MHz wird aus Top Komponenten in Deutschland für Conrad gefertigt und übertrifft höchste Ansprüche. Das Kabel selbst ist das Dätwyler uninet® 7702 flex 4P. Dieses Kabel wird vor allem beim konsequenten Einsatz von CAT 6 Komponenten aller höchster Güte verwendet. Bei den konfektionierten Steckern kommt der Hirose TM 21 zum Einsatz, der qualitativ perfekt zu diesem professionellen Kabel passt. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.

Ausstattung:
Geflechtschirmung um das Gesamtkabel, Folienschirm und Twisted-Pair-Schirmung

Technische Daten:
AWG: 26 Anschluss-Typ: RJ45 Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker Anzahl Anschluss A: 1 x Anzahl Anschluss B: 1 x Farbe: Grau Halogenfrei: Ja Innenleiter-Material: Kupfer Kabel-Anwendung: Netzwerk Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig, mit Rastnasenschutz Kabel-Form: rund Kabellänge: 10.00 m Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Die Bezeichnung S/FTP entspricht der alten Schirmung SSTP oder PiMf.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.6 s/ftp 10 m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, dätwyler, dtwyler, k8708gr.10, 8708, k8708gr10, k8708gr, rj45, s/ftp, 10.00, grau, flammwidrig, rastnasenschutz, sftp, 1000, netzwerkkabel, patchkabel, netzwerk, anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 34,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,24*
€ 34,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.