Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dätwyler RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 6A S/FTP 0.50 m Schwarz Flammwidrig Dätwyler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2628171
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K0992.0,5
EAN/GTIN:
     4049759009458
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Dätwyler-Patchkabel CAT 6a S/FTP 2xgewinkelt 0,5 m Schwarz

Beide RJ45 Stecker 90° gewinkelt Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router CAT 6a-zertifiziert (bis 10 GBit- Netzwerke)

Der gewinkelte TM 21 Hirose Stecker ermöglicht zusammen mit dem HighEnd-Patchkabel die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen ist jetzt eine perfekte Kabelführung möglich. Das Kabel selbst ist das Dätwyler Uninet® 7702 flex 4P. Dieses Kabel wird vor allem beim konsequenten Einsatz von CAT 6 Komponenten aller höchster Güte verwendet. Dieses HighEnd-Patchkabel ist für Übertragungsfrequenzen bis zu 1200 MHz zugelassen. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.

Ausstattung:
Dätwyler-Patchkabel mit Hirose-Stecker

Technische Daten:
AWG: 26 Anschluss-Typ: RJ45 Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker Anzahl Anschluss A: 1 x Anzahl Anschluss B: 1 x Farbe: Schwarz Halogenfrei: Ja Innenleiter-Material: Kupfer Kabel-Anwendung: Netzwerk Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig Kabel-Form: rund Kabellänge: 0.50 m Netzwerk-Spezifikation: CAT 6A Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP Stecker-Ausführung: beidseitig gewinkelt

Hinweis:
Die Bezeichnung S/FTP entspricht der alten Norm SSTP oder PiMf.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat. 6a s/ftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, dätwyler, dtwyler, 0992, k099205, k0992, rj45, s/ftp, 0.50, schwarz, flammwidrig, sftp, netzwerkkabel, patchkabel, netzwerk, anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 11,02*
2 Tage
115
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 11,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,02*
€ 14,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EFB-Elektronik
37489.1
ab € 1,57*
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,93*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,52*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.