Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - gepresst, verseilt, glatt, halogenfrei - grün (21.99.1941)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2552585
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1941
EAN/GTIN:
     7611990123063
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - gepresst, verseilt, glatt, halogenfrei - grün
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  21.99.1941
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE Patch-Kabel - 1 m - grün
Typ  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  1 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grün

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Impedanz  100 Ohm
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  1 m
Farbe  Grün
Farbkategorie  Grün
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 50173-1, ISO/IEC 11801, REACH, RoHS2, ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
27
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Impedanz:
100 Ohm
Länge:
1 m
Farbe:
Grün
Farbkategorie:
Grün
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s-ftp 1m grün, patch kabel, patch-kabel sftp, value, patchkabel, sftp, rj45, pimf, grün, 1941, 21991941, s/ftp, 21.99.1941, kat6a, kat.6a, halogenfrei, geformt, ohne, haken, verseilt, patch, kabel, class, lsoh
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 2,08*
3 Tage
31
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,83*
€ 15,45*
5 Tage
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,67*
€ 33,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.