| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2491088 Herst.-Nr.: 448403 EAN/GTIN: 4016138825152 |
| |
|
| | |
| HDMI Verlängerungskabel [1x HDMI-Buchse 1x HDMI-Buchse] 1 m Schwarz SpeaKa Professional Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k, hdmi kabel sonstige, hdmi kabel verlängerung 1m, speaka, professional, sp1793612, 1793612, hdmi, verlängerungskabel, hdmia, buchse, schwarz, 448403, verlngerungskabel, hdmibuchse, 1.00, audio, return, channel, vergoldete, steckkontakte, ultra, sonstige, hdmibuchse] |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,91* | € 7,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,17* | € 14,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,70* | € 40,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|