Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DÄTWYLER RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 5e S/UTP [1x RJ45-Stecker - 1x RJ45-Stecker] 5 m Grau Flammwidrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2456484
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K8701.5
EAN/GTIN:
     4016138453607
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
DÄTWYLER RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 5e S/UTP [1x RJ45-Stecker - 1x RJ45-Stecker] 5 m Grau Flammwidrig,
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, dätwyler patchkabel kat.5e 5m grau, patch kabel, patch-kabel 5m, dätwyler, dtwyler, k8701.5, 8701, k87015, k8701, rj45, s/utp, grau, flammwidrig, sutp, rj45stecker, netzwerkkabel, patchkabel, 5.00, rastnasenschutz, netzwerk, anschlusskabel, rj45stecker], stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 13,08*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 13,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,79*
€ 16,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,95*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,58*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.