Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer AVC 132 - Adapterkabel - HDMI männlich zu DVI-D männlich - 1 m - Dreifachisolierung - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-242945
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     AVC 132-1,0
EAN/GTIN:
     4711213205576
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI

Übersicht

Kurzinfo  Jou Jye Computer AVC 132 - Adapterkabel - HDMI männlich zu DVI-D männlich - 1 m - Dreifachisolierung - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Jou Jye
Hersteller Art. Nr.  AVC 132-1,0
Modell  Jou Jye Computer AVC 132
EAN/UPC  4711213205576

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Jou Jye Computer AVC 132 - Adapterkabel - HDMI / DVI - 1 m
Kabel  Adapterkabel - HDMI / DVI
Technologie  Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)  30
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
Besonderheiten  Leiterkabel mit Kupferkern, hochreine Kupferleiter

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Adapterkabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI / DVI
Technologie  Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)  30
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Länge  1 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Leiterkabel mit Kupferkern, hochreine Kupferleiter
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabeltyp:
Adapterkabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI / DVI
Technologie:
Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG):
30
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Länge:
1 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Leiterkabel mit Kupferkern, hochreine Kupferleiter
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, joujye, stecker, adapterkabel, hdmi, dvid, 13210, hdmi/dvid, 18+1, vergoldet, hochdichte, 3fach, abschirmung, hdcp, konform, männlich, hdmidvid, mnnlich, fach, computer, dreifachisolierung, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 9,29*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 8,54*
€ 12,22*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 12,05*
€ 17,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,54*
€ 17,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.