Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel Kat.6, schwarz, 1m (21.15.1335)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-240541
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1335
EAN/GTIN:
     7611990155903
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht. Hochwertig vergoldete Kontakte.

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  21.15.1335
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  S/FTP Patchkabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  SFTP
Übertragungsqualität  Cat6 / Class E
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  Nein
Länge  1,0 m
Farbe (Kabel)  schwarz
Farbe (Tülle)  schwarz
Kabel halogenfrei  nein
Steckertyp RJ45  Standard
Bruttogewicht  0.054 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
21.15.1335
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
Nein
Länge:
1,0 m
Farbe (Kabel):
schwarz
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel halogenfrei:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0.054 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 1m cat6 s/ftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, roline, 1335, 21151335, schwarz, 21.15.1335, patchkabel, kat6, sftp, kat.6, class, s/ftp, pimf, rj45steckverbinder, s/ftp(pimf)patchkabel, sftppimfpatchkabel, rj45, steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,59*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,31*
€ 9,25*
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 10,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,06*
€ 18,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.