Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB - Audioverlängerungskabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (W) - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (M) - 3 m (7000937)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-219730
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000937
EAN/GTIN:
     4040849504327
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo

Übersicht

Kurzinfo  M-CAB - Audioverlängerungskabel - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (W) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - 3 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  M-CAB
Hersteller Art. Nr.  7000937
Modell  
EAN/UPC  4040849504327

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  M-CAB Audioverlängerungskabel - 3 m
Kabel  Audioverlängerungskabel
Länge  3 m
Linke Anschlussstellen  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - weiblich
Rechte Anschlussstellen  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audioverlängerungskabel
Länge  3 m
  
Kabel  
Linke Anschlussstellen  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - weiblich
Rechte Anschlussstellen  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabeltyp:
Audioverlängerungskabel
Länge:
3 m
Linke Anschlussstellen:
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - weiblich
Rechte Anschlussstellen:
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, stereo, 50432, mcab, 7000937, miniklinkenstecker, mini, 3pin, audioverlängerungskabel, weiblich, männlich, goobay, wentronic, klinke, 4260517930238, audioverlngerungskabel, mnnlich, 3.5mm, jack, extension, cable, kopfhörer, audio, verlängerungskabel, 3pol., schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.