Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, ohne Haken - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2184092
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     117990
EAN/GTIN:
     4005938179909
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, ohne Haken - Blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  117990
Modell  
EAN/UPC  4005938179909

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Patch-Kabel - 10 m - Blau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, ohne Haken, Knickschutzmanschette, PoE-fähig
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, ohne Haken, Knickschutzmanschette, PoE-fähig
Länge  10 m
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  16.7 cm
Transporttiefe  16.4 cm
Transporthöhe  4.5 cm
Transportgewicht  308 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
27
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei, ohne Haken, Knickschutzmanschette, PoE-fähig
Länge:
10 m
Farbe:
Blau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Transportbreite:
16.7 cm
Transporttiefe:
16.4 cm
Transporthöhe:
4.5 cm
Transportgewicht:
308 g
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s-ftp kat. 6 blau 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, 117990, helos, rj45, sftp, patchkabel, s/ftp, blau, pimf, cat6, halogenfrei, ohne, haken, männlich/männlich, 10/100/1000baset(x, sf/utp, 1000, mnnlichmnnlich, 101001000basetx, sfutp, patch, kabel, männlich, 1000base
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,98*
€ 6,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,50*
€ 33,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.